PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő 80...2000mm 10..30VDC GT47294 - 097969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 80-2000 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Beállítható távolság - 200-2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47294
Gyártói cikkszám
097969
Gyártói típuskód
UB2000-30GM-E5-V15
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
80-2000 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
200-2000 mm
Vakzóna:
80 mm
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
20-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
94 mm
Szenzor hossza:
94 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
60 mA
Max. kimeneti áram:
200 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Szinkronozás lehetséges:
Igen
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag