PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő GT45168 - 220365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 35-300 mm
Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V
Beállítási folyamat - Teach-In
Beállítható távolság - 50-300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45168
Gyártói cikkszám
220365
Gyártói típuskód
UB300-18GM40-U-V1
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
35-300 mm
Analóg kimenet típusa:
0 V ... 10 V
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
50-300 mm
Vakzóna:
35 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
10-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
67.7 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
20 mA
Max. kimeneti áram:
200 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Kapcsolási frekvencia:
13 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag