PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő GT50995 - 127349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Szenzor átmérője - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50995
Gyártói cikkszám
127349
Gyártói típuskód
UB300-18GM40-E5-V1
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
40 mm
Üresjárati áram:
20 mA
Kapcsolási frekvencia:
13 Hz
Érzékelők ; Ultrahangos érzékelő ; Ultrahangos érzékelő