PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő GT83389 - 559667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Beállítható távolság - 600-6000 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83389
Gyártói cikkszám
559667
Gyártói típuskód
3RG6014-3AD00-PF
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Beállítható távolság:
600-6000 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
130 mm
Max. kimeneti áram:
300 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C