PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő GT87058 - 220351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 35-300 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Beállítható távolság - 50-300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87058
Gyártói cikkszám
220351
Gyártói típuskód
UB300-18GM40A-E5-V1
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
35-300 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
50-300 mm
Vakzóna:
35 mm
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
10-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
67.7 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
20 mA
Max. kimeneti áram:
200 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Kapcsolási frekvencia:
13 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag