PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő SN010508 - 559735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Feszültség fajtája - DC
Tápfeszültség - 20-30 V
Max. kimeneti áram - 300 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010508
Gyártói cikkszám
559735
Gyártói típuskód
3RG6113-3CF00-PF
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
20-30 V
Max. kimeneti áram:
300 mA
Érzékelők ; Ultrahangos érzékelő ; Ultrahangos érzékelő