PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő SN054798 - 233240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Házforma/háztípus - Quader
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054798
Gyártói cikkszám
233240
Gyártói típuskód
UB400-F77-E2-V31
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Házforma/háztípus:
Quader
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
31 mm
Szenzor hossza:
23 mm
Üresjárati áram:
20 mA
Kapcsolási frekvencia:
5 Hz
Érzékelők ; Ultrahangos távolságérzékelő ; Ultrahangos érzékelő