PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő SN076406 - 114846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 30-400 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Beállítható távolság - 50-400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076406
Gyártói cikkszám
114846
Gyártói típuskód
UB400-12GM-E5-V1
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
30-400 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
50-400 mm
Vakzóna:
30 mm
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
12 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
10-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
70 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
30 mA
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag