PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő SN094613 - 559611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 15-100 mm
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Beállítási folyamat - paraméterezés
Beállítható távolság - 15-100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094613
Gyártói cikkszám
559611
Gyártói típuskód
3RG6233-3LS00-PF
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
15-100 mm
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Beállítási folyamat:
paraméterezés
Beállítható távolság:
15-100 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
104 mm
Max. kimeneti áram:
150 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C