PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő UC4000-L2-E6-V15 SN068628 - 188208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható
Házforma/háztípus - Quader
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068628
Gyártói cikkszám
188208
Gyártói típuskód
UC4000-L2-E6-V15
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Házforma/háztípus:
Quader
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
40 mm
Szenzor hossza:
40 mm
Üresjárati áram:
50 mA
Kapcsolási frekvencia:
2.8 Hz
Érzékelők ; Ultrahangos közelítéskapcsoló ; Ultrahangos érzékelő UC4000-L2-E6-V15