PEPPERL & FUCHS Ltd - WE 77 Ex-2 Leválasztó kapcsoló erőssítő GT66489 - 129198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Kapcsolóáram - 2 A
Kapcsolófeszültség - 8 V
Kapcsolási frekvencia - 10 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66489
Gyártói cikkszám
129198
Gyártói típuskód
WE 77 Ex-2
Csatornák száma:
2
Kapcsolóáram:
2 A
Kapcsolófeszültség:
8 V
Kapcsolási frekvencia:
10 Hz
Érzékelők ; Leválasztó kapcsoló erősítő ; WE 77 Ex-2 Leválasztó kapcsoló erőssítő