Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PERION - Akkumulátor 12V 95Ah Perion SN022690 - 595402

MásolásMásolás
PERION - Akkumulátor 12V 95Ah Perion SN022690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 95000 mAh

  • Hosszúság - 353 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 175 mm

  • Szélesség - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022690

Gyártói cikkszám

595402

Gyártói típuskód

Perion 95Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

95000 mAh

Hosszúság:

353 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

175 mm

Szélesség:

190 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 95Ah Perion