Pfannenberg - Hang-fényjelző PA 1 10 IP66 SN074343 - 0000002912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hangerő - 105 dB
Ház színe - szürke
Áram fajtája - DC
Védettség (IP) - IP66
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074343
Gyártói cikkszám
0000002912
Gyártói típuskód
PA 1 10-57DC
Hangerő:
105 dB
Ház színe:
szürke
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP66
Ház anyaga:
műanyag
Egyszerű telepíteni