MegszűntNem visszaküldhető

Pfannenberg - Hang-fényjelző PA X 1-05 230VAC IP66 SN082663 - 0000001049

MásolásMásolás
Pfannenberg - Hang-fényjelző PA X 1-05 230VAC IP66 SN082663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Optikai jel fajtája - villogó fény

  • Hangerő - 105 dB

  • Védettség (IP) - IP66

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082663

Gyártói cikkszám

0000001049

Gyártói típuskód

PA X 1-05 230 AC YE

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

villogó fény

Hangerő:

105 dB

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

szürke

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Hang-fényjelző PA X 1-05 230VAC