Pfannenberg - Hang-fényjelző PA X 1-05 IP66 SN015750 - 0000001048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai jel fajtája - villogó fény
Hangerő - 105 dB
Védettség (IP) - IP66
Ház színe - szürke
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015750
Gyártói cikkszám
0000001048
Gyártói típuskód
PA X 1-05 24V DC yellow
Optikai jel fajtája:
villogó fény
Hangerő:
105 dB
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
szürke
Falra szerelhető:
Igen
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Hang-fényjelző PA X 1-05