Pfannenberg - Klíma 1000W 230Vac, Multi Controllerrel SN057735 - 0000005503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057735
Gyártói cikkszám
0000005503
Gyártói típuskód
DTT 6201 230V AC MC RAL 7035
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
1000 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma kapcsolószekrény ; Klíma 1000W 230Vac, Multi Controllerrel