Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Pfannenberg - Klíma 1500W 230Vac, Multi Controllerrel SN057736 - 0000005725

MásolásMásolás
Pfannenberg - Klíma 1500W 230Vac, Multi Controllerrel SN057736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hűtési teljesítmény 35°C-on használva - 1500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057736

Gyártói cikkszám

0000005725

Gyártói típuskód

DTT 6301 230V MC 7035

Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:

1500 W

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma kapcsolószekrény ; Klíma 1500W 230Vac, Multi Controllerrel