Pfannenberg - Klíma 1500W 230Vac, Multi Controllerrel SN068621 - 0000005504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva - 1500 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068621
Gyártói cikkszám
0000005504
Gyártói típuskód
DTT 6401 230V MC 7035
Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:
1500 W
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klíma kapcsolószekrény ; Klíma 1500W 230Vac, Multi Controllerrel