Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Pfannenberg - Ventilátor 640m3 291x291mm 230VAC IP54 SN020390 - 0000003629

MásolásMásolás
Pfannenberg - Ventilátor 640m3 291x291mm 230VAC IP54 SN020390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 291 mm

  • Magasság - 291 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020390

Gyártói cikkszám

0000003629

Gyártói típuskód

PF 66000 230V AC IP54

Szélesség:

291 mm

Magasság:

291 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Ventilátor 640m3 291x291mm 230VAC IP54