PHILIPS - Akku Góliát D (1,2V) 3000mA/h akku (2db/cs) GT70551 - PHE00174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Kapacitás - 2450 mAh
IEC-jelölés - R20
Kivitel - egyéb
Szélesség - 65 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70551
Gyártói cikkszám
PHE00174
Gyártói típuskód
MultiLife R20-B2A300/10
Méretjelölés:
ceruza
Kapacitás:
2450 mAh
IEC-jelölés:
R20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
65 mm
Átmérő:
33 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; %Akku Góliát D (1,2V) 3000mA/h akku (2db/cs)