PHILIPS - Áramsín 2 egység IP20 SN106652 - PROJEKT 910630126226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 49 W
Hosszúság - 2958 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106652
Gyártói cikkszám
PROJEKT 910630126226
Gyártói típuskód
4MX656 492 7x1.5 WH
Kivitel:
2 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
49 W
Hosszúság:
2958 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
7
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
83 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Összekötő erek keresztmetszete:
1.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Magasság:
57.4 mm