PHILIPS - Áramsín 3F 3m felületre szerelhető fehér SN153107 - 910500189015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 200-250 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Busz rendszerre köthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153107
Gyártói cikkszám
910500189015
Gyártói típuskód
RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
Névleges feszültség:
200-250 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Busz rendszerre köthető:
Igen
Felület kivitele:
matt
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alak:
négyszögletű
Magasság:
33 mm
Szélesség:
32 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3700 W
Anyag:
alumínium
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
31 mm