Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Áramsín 3fázisú 1000mm fekete SN137036 - 910930013218

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsín 3fázisú 1000mm fekete SN137036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137036

Gyártói cikkszám

910930013218

Gyártói típuskód

RCS750 3C L1000 BK

Névleges feszültség:

200-250 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fekete

Hosszúság:

1000 mm

Busz rendszerre köthető:

Igen

Felület kivitele:

matt

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

négyszögletű

Magasság:

33 mm

Szélesség:

32 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3700 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

31 mm

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.