Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Áramsín 3fázisú 3000mm fehér DALI SN113519 - 910502500046

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsín 3fázisú 3000mm fehér DALI SN113519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Busz rendszerre köthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696065341

Sonepar cikkszám

SN113519

Gyártói cikkszám

910502500046

Gyártói típuskód

RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)

Névleges feszültség:

200-250 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

3000 mm

Busz rendszerre köthető:

Igen

Felület kivitele:

matt

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alak:

négyszögletű

Magasság:

33 mm

Szélesség:

32 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:

3700 W

Anyag:

alumínium

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hajlítható:

Nem

Áramsín 3fázisú 3000mm fehér DALI