PHILIPS - Áramsín 3fázisú betápelem bal fekete SN121279 - 910502558518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 5
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121279
Gyártói cikkszám
910502558518
Gyártói típuskód
ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
5
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság / mélység:
33 mm
Hosszúság:
33 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
3C track electrical accessory, Fekete, 250 V