PHILIPS - Áramsín 3fázisú betápelem közbenső fehér 45517 - 910500187615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 5
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559381220
Sonepar cikkszám
45517
Gyártói cikkszám
910500187615
Gyártói típuskód
ZRS750 CPS WH
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.