PHILIPS - Áramsín 3fázisú toldó elem egyenes fehér belső G60330 - 910500187415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559381183
Sonepar cikkszám
G60330
Gyártói cikkszám
910500187415
Gyártói típuskód
ZRS750 ICP WH
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
68 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Hosszúság:
20 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
3C track electrical accessory, Fehér