PHILIPS - Áramsín 3fázisú toldó elem L fehér külső G60320 - 910500187915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559381282
Sonepar cikkszám
G60320
Gyártói cikkszám
910500187915
Gyártói típuskód
ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság / mélység:
33 mm
Hosszúság:
65 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
3C track electrical accessory, Fehér