PHILIPS - Áramsín belső csatlakozó 3fázis SN084291 - 910502558718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 5
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559141510
Sonepar cikkszám
SN084291
Gyártói cikkszám
910502558718
Gyártói típuskód
ZRS750 ICP BK (XTS21-2)
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
5
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
68 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Hosszúság:
20 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
3C track electrical accessory, Fekete, 250 V