Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Áramsín külső L csatlakozó 3 fázis SN084292 - 910502558818

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsín külső L csatlakozó 3 fázis SN084292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú

  • Erek száma - 5

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559141527

Sonepar cikkszám

SN084292

Gyártói cikkszám

910502558818

Gyártói típuskód

ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő L-formájú

Erek száma:

5

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

65 mm

Magasság / mélység:

33 mm

Hosszúság:

65 mm

ZigBee protokollt támogatja:

Nem

3C track electrical accessory, Fekete