PHILIPS - Áramsín összekötő elem SN106653 - PROJEKT 910681003226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 77 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106653
Gyártói cikkszám
PROJEKT 910681003226
Gyártói típuskód
9MX056 CP WH
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
77 mm
Szélesség:
260 mm
Magasság:
50 mm
Áramsín összekötő elem