Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Áramsín végzáró elem fehér G60325 - 910500187715

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsín végzáró elem fehér G60325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Magasság - 32 mm

  • Átmérő - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559381244

Sonepar cikkszám

G60325

Gyártói cikkszám

910500187715

Gyártói típuskód

ZRS750 EP WH

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Magasság:

32 mm

Átmérő:

4 mm

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A re