Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Áramsín világítási T idom balos SN161177 - 910500188115

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsín világítási T idom balos SN161177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő T-formájú

  • Erek száma - 5

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161177

Gyártói cikkszám

910500188115

Gyártói típuskód

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő T-formájú

Erek száma:

5

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság / mélység:

33 mm

Hosszúság:

45 mm

ZigBee protokollt támogatja:

Nem

3C track electrical accessory, Fehér