PHILIPS - Áramsín világítási T idom jobbos SN157747 - 910500188015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő T-formájú
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157747
Gyártói cikkszám
910500188015
Gyártói típuskód
ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő T-formájú
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
33 mm
Hosszúság:
45 mm
ZigBee protokollt támogatja:
Nem
3C track electrical accessory, Fehér