PHILIPS - Asszimetrikus tükör ZCP462 BSP D114 A10-41 SN096947 - 910503701418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lencse
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fényelosztó - diffúzor lencse / optika / panel
Sugárzási szög - 10 °
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943791200
Sonepar cikkszám
SN096947
Gyártói cikkszám
910503701418
Gyártói típuskód
ZCP462 BSP D114 A10-41
Tartozék fajtája:
lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Sugárzási szög:
10 °
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Anyag:
üveg
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
114 mm
Szélesség:
114 mm
Átmérő:
114 mm
Magasság / mélység:
114 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
üvegtiszta
Asszimetrikus tükör ZCP462 BSP D114 A10-41