Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Betáp szett - függesztett bowdenes szereléshez SN102438 - 910925255036

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Betáp szett - függesztett bowdenes szereléshez SN102438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - vég-betáp

  • Erek száma - 7

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291881469

Sonepar cikkszám

SN102438

Gyártói cikkszám

910925255036

Gyártói típuskód

LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Tartozék fajtája:

vég-betáp

Erek száma:

7

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Betáp szett - függesztett bowdenes szereléshez