PHILIPS - Bovdenes függesztő SM120V lpt-hez SN071353 - 910403218103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071353
Gyártói cikkszám
910403218103
Gyártói típuskód
SM120Z SME-5
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel ki