PHILIPS - Bovdenes függesztő SM134Z SMS SN116808 - 910925864855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116808
Gyártói cikkszám
910925864855
Gyártói típuskód
SM134Z SMS SM134Z SMS SM134Z SMS
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság:
50 mm
Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel ki