PHILIPS - Bura SGS101 Malaga lámpatesthez PC SN006913 - 532246211159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Hosszúság - 370 mm
Szélesség - 270 mm
Magasság / mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006913
Gyártói cikkszám
532246211159
Gyártói típuskód
PC Bura SGS101 Malaga
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
370 mm
Szélesség:
270 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Bura SGS101 Malaga lámpatesthez PC