Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Bura TCW 216 236 típ. IP65 lámpatesthez PC GT72446 - 910402620918

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Bura TCW 216 236 típ. IP65 lámpatesthez PC GT72446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Lámpatest burkolatának/búrájának típusa - mintázott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559293721

Sonepar cikkszám

GT72446

Gyártói cikkszám

910402620918

Gyártói típuskód

GCW216 2 36

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Anyag:

műanyag

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

mintázott

A Pacific TCW216 egy funkcionális por-, pára-, ütés- és vandálbiztos lámpatest TL-D vagy TL5 (16 mm) fénycsövekhez. A bura innovatív, beépített rögzítő pontokat tartalmazó szerelési koncepciója szükségtelenné teszi a külső békazárákat. Különböző standard