Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Downlighter 8W GX53foglalat 2700K 6000h GT77042 - 929689177101

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Downlighter  8W GX53foglalat 2700K 6000h GT77042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 310 lm

  • Foglalat - GX53

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77042

Gyártói cikkszám

929689177101

Gyártói típuskód

Downlighter 8W WW GX53 1BC/6

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

310 lm

Foglalat:

GX53

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

75.5 mm

Teljes hossz:

29.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Downlighter 8W GX53foglalat 2700K 6000h