PHILIPS - EFix tartozékok FÜGGESZTŐ BOWDEN SZETT, 5 ERES GT82540 - 910925225411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - pontkivezetés
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900614046
Sonepar cikkszám
GT82540
Gyártói cikkszám
910925225411
Gyártói típuskód
ZCS260 SME-5-WH
Tartozék fajtája:
pontkivezetés
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a legúja