PHILIPS - EFix tartozékok GT63351 - 910925225311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 186 mm
Szélesség - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900614039
Sonepar cikkszám
GT63351
Gyártói cikkszám
910925225311
Gyártói típuskód
ZCS260 CPS-WH
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
186 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság:
19 mm
Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a legúja