PHILIPS - Elem 9V-os Normál cinkclorid (1db/bli) GT70525 - PHE00024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
IEC-jelölés - 6 F 22
Kivitel - cink/szén
Hosszúság - 17 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 48 mm
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70525
Gyártói cikkszám
PHE00024
Gyártói típuskód
LongLife 6F22-L1B/10
Méretjelölés:
blokk
IEC-jelölés:
6 F 22
Kivitel:
cink/szén
Hosszúság:
17 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
48 mm
Szélesség:
26 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 9V-os Normál cinkclorid (1db/bli)