Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Elem 9V-os tartós alkáli E-block (1db/bli) GT70526 - PHE00015

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • IEC-jelölés - 6 LR 61

  • Egyéb jelölés - 6 AM 6

  • Hosszúság - 16 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 47 mm

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70526

Gyártói cikkszám

PHE00015

Gyártói típuskód

PowerAlkaline 6LR61-P1B/10

Méretjelölés:

blokk

IEC-jelölés:

6 LR 61

Egyéb jelölés:

6 AM 6

Hosszúság:

16 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

47 mm

Szélesség:

25 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 9V-os tartós alkáli E-block (1db/bli)