Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előrevezetékezett hordsín L=3686mm IP20 GT05786 - 910400644118

MásolásMásolás
PHILIPS - Előrevezetékezett hordsín L=3686mm IP20 GT05786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 3 férőhelyes

  • Fényfűzér lámpateljesítménye - 36 W

  • Hosszúság - 3686 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559093437

Sonepar cikkszám

GT05786

Gyártói cikkszám

910400644118

Gyártói típuskód

TTX400 363 5

Kivitel:

3 férőhelyes

Fényfűzér lámpateljesítménye:

36 W

Hosszúság:

3686 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

5

Huzalozással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

63 mm

Változtatható eszközhordozó-távolság:

Nem

Összekötő erek keresztmetszete:

2.5 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Igen

Magasság:

49 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Sín-elem fénysáv lámpákhoz ; %Előrevezetékezett hordsín L=3686mm