Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét 1000W fémhalogénhez IP65 SN057701 - 910925727812

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét   1000W fémhalogénhez IP65 SN057701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1000-1000 W

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291062943

Sonepar cikkszám

SN057701

Gyártói cikkszám

910925727812

Gyártói típuskód

ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

230-240 V

Védettség (IP):

IP65

A Philips egyike azon kevés gyártóknak, amelyek minden szükséges elemet tartalmazó, teljes fényár-világítási megoldásokat kínálnak: a lámpatestet, a fényforrást és a szabályozóegységet is. Innovatív, nagy teljesítményű GearUnit (előtét egység) termékeink