Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 1000W nátriumhoz GT56562 - 6236900

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét   1000W nátriumhoz GT56562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 1000-1000 W

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56562

Gyártói cikkszám

6236900

Gyártói típuskód

BSN 1000 L78

Kivitel:

hagyományos

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Névleges feszültség:

230-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Hosszúság:

257 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

117 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

102 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 1000W nátriumhoz