Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 100W nátriumhoz SDW-T GT22505 - 91530630

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét    100W nátriumhoz SDW-T GT22505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem

  • Hosszúság - 118 mm

  • TC-D lámpafajta számára - Nem

  • HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22505

Gyártói cikkszám

91530630

Gyártói típuskód

BSL 100 L307

Kivitel:

hagyományos

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Nem

Hosszúság:

118 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

61 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

52 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 100W nátriumhoz SDW-T