Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 150W nátriumhoz hőkapcsolós GT88482 - 913700277426

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét    150W nátriumhoz hőkapcsolós GT88482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hagyományos

  • Multiwatt kivitel - Nem

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500881557

Sonepar cikkszám

GT88482

Gyártói cikkszám

913700277426

Gyártói típuskód

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz

Kivitel:

hagyományos

Multiwatt kivitel:

Nem

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Névleges feszültség:

230-240 V

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Hosszúság:

134 mm

TC-D lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

T16 lámpafajta számára:

Nem

TC-L lámpafajta számára:

Nem

Fényforrások száma:

1-1

T26 lámpafajta számára:

Nem

Szélesség:

76 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Magasság:

65 mm

TC-F lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

impregnált

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Impregnált elektromágneses réz előtétek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóelektróddal történő használathoz